text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbv 12 fleje de acero


La cinta perforada de acero fischer LBV con agujeros de corte para un montaje sencillo en versiones cincadas. Los grosores de chapa de las cintas perforadas permiten cortarlas fácilmente a medida con cizallas para chapa. La geometría de los orificios de las cintas perforadas permite la fijación al suelo con el clavo de impacto fischer ED.

Artículo No. 79549FIS
Color Otro
Protección de la superficie Otro
Perforación Redondo
Clase de calidad Otro
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Protección de la superficie Otro
Perforación Redondo
Clase de calidad Otro
Material Acero
Carga de rotura (N) 1
Diámetro de la perforación (mm) 5
Anchura de la perforación (mm) 1
Longitud de la perforación (mm) 1
Número de filas de perforación 1
Dirección de las perforaciones Longitudinal
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 557.54
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Descripción

La cinta perforada de acero fischer LBV con agujeros de corte para un montaje sencillo en versiones cincadas. Los grosores de chapa de las cintas perforadas permiten cortarlas fácilmente a medida con cizallas para chapa. La geometría de los orificios de las cintas perforadas permite la fijación al suelo con el clavo de impacto fischer ED.

Números de artículo

Artículo No. 79549FIS
EAN 4006209795491
UBB 500616852645
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 79549
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.