text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbv 12/10 e fleje de acero perforado


La cinta perforada de acero fischer LBV con agujeros de corte para un montaje sencillo en versión galvanizada. Los grosores de chapa de las cintas perforadas permiten cortarlas fácilmente con cizallas para chapa. La geometría de los orificios de las cintas perforadas permite la fijación al suelo con el clavo de impacto fischer ED.

Artículo No. 49888FIS
Color Negro
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Perforación Redondo
Clase de calidad Otro
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Perforación Redondo
Clase de calidad Otro
Material Acero
Carga de rotura (N) 1
Diámetro de la perforación (mm) 5
Anchura de la perforación (mm) 1
Longitud de la perforación (mm) 1
Número de filas de perforación 1
Dirección de las perforaciones Longitudinal
Marca Fischer
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Descripción

La cinta perforada de acero fischer LBV con agujeros de corte para un montaje sencillo en versión galvanizada. Los grosores de chapa de las cintas perforadas permiten cortarlas fácilmente con cizallas para chapa. La geometría de los orificios de las cintas perforadas permite la fijación al suelo con el clavo de impacto fischer ED.

Números de artículo

Artículo No. 49888FIS
EAN 4006209498880
UBB 500616743265
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 49888
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.