text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbk 19 eslabón de cierre de acero


La cinta perforada de acero LBK de fischer con orificios recortados para un montaje sencillo en versiones con revestimiento de plástico. Los grosores de chapa de las cintas perforadas permiten cortarlas fácilmente con cizallas para chapa. La geometría de los orificios de las cintas perforadas permite la fijación al suelo con el clavo de impacto fischer

Artículo No. 79554FIS
Color Otro
Protección de la superficie Otro
Perforación Redondo
Clase de calidad Otro
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Protección de la superficie Otro
Perforación Redondo
Clase de calidad Otro
Material Acero
Carga de rotura (N) 1
Diámetro de la perforación (mm) 6.5
Anchura de la perforación (mm) 1
Longitud de la perforación (mm) 1
Número de filas de perforación 1
Dirección de las perforaciones Longitudinal
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 1141.025
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Descripción

La cinta perforada de acero LBK de fischer con orificios recortados para un montaje sencillo en versiones con revestimiento de plástico. Los grosores de chapa de las cintas perforadas permiten cortarlas fácilmente con cizallas para chapa. La geometría de los orificios de las cintas perforadas permite la fijación al suelo con el clavo de impacto fischer ED.

Números de artículo

Artículo No. 79554FIS
EAN 4006209795545
UBB 500616852801
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 79554
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.