text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbk 19/10 e fleje de acero perforado


La cinta perforada de acero LBK de fischer con orificios recortados para un montaje sencillo en versiones con revestimiento de plástico. Los grosores de chapa de las cintas perforadas permiten cortarlas fácilmente con cizallas para chapa. La geometría de los orificios de las cintas perforadas permite la fijación al suelo con el clavo de impacto fischer

Artículo No. 49889FIS
Color Negro
Protección de la superficie Revestido de plástico
Perforación Redondo
Clase de calidad Otro
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Protección de la superficie Revestido de plástico
Perforación Redondo
Clase de calidad Otro
Material Acero
Carga de rotura (N) 1
Diámetro de la perforación (mm) 6.5
Anchura de la perforación (mm) 1
Longitud de la perforación (mm) 1
Número de filas de perforación 1
Dirección de las perforaciones Longitudinal
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 1059.4
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Descripción

La cinta perforada de acero LBK de fischer con orificios recortados para un montaje sencillo en versiones con revestimiento de plástico. Los grosores de chapa de las cintas perforadas permiten cortarlas fácilmente con cizallas para chapa. La geometría de los orificios de las cintas perforadas permite la fijación al suelo con el clavo de impacto fischer ED.

Números de artículo

Artículo No. 49889FIS
EAN 4006209498897
UBB 500616743349
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 49889
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.