text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer km 10 toggle fixing


Con la fijación basculante KM 10 de fischer se fijan lavabos y urinarios en paredes de instalación y huecos. La fijación basculante se inserta en el taladro de la instalación preposicionado y se abre de forma independiente cuando se encuentra detrás del tablero. Esto no requiere ninguna herramienta de montaje especial y permite una instalación rápida y

Artículo No. 50326FIS
Diámetro
Longitud
Longitud del tapón de anclaje (mm) 180
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 10 mm
Longitud 180 mm
Longitud del tapón de anclaje (mm) 180
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 30
Espesor máx. de la placa (mm) 90
Profundidad hueca mín. (mm) 140
Con arandela
Con tuerca hexagonal
Con tuerca de bellota No
Marca Fischer
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.

Descripción

Con la fijación basculante KM 10 de fischer se fijan lavabos y urinarios en paredes de instalación y huecos. La fijación basculante se inserta en el taladro de la instalación preposicionado y se abre de forma independiente cuando se encuentra detrás del tablero. Esto no requiere ninguna herramienta de montaje especial y permite una instalación rápida y cómoda.

Números de artículo

Artículo No. 50326FIS
EAN 4006209503263
UBB 500616746318
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 50326
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.