text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kft 15,8 abrazadera de refrigeración


La abrazadera para tubos de refrigeración fischer KFT 15.8 con un diámetro interior de 15,8 mm de espuma de PUR cerrada permite el uso con todos los materiales de aislamiento habituales para la instalación de tuberías en la técnica de refrigeración y climatización con soportes de carga elevados. La tuerca de unión con rosca triple M8 / M10 / 1/2" permite la fijación de tuberías con esfuerzos de flexión elevados. Tornillos de abrazadera de tubo con protección contra pérdidas.

Artículo No.
Color Negro
Color Negro
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Color Negro
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Adecuado para tubo de hierro fundido
Apto para tubo de acero
Apto para tubo de cobre
Posibilidad de conexión Hilo interno
Tamaño de conexión, instalación de conexión Otro
Apto para tubo de acero inoxidable
Apto para tubo de aluminio
Adecuado para tubo de plástico
Adecuado para bobina de tubo
Instalación de bloqueo Tornillo
Adecuado para tuberías de pared delgada
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 193.7
Codigo SA 39269097

Descripción

La abrazadera para tubos de refrigeración fischer KFT 15.8 con un diámetro interior de 15,8 mm de espuma de PUR cerrada permite el uso con todos los materiales de aislamiento habituales para la instalación de tuberías en la técnica de refrigeración y climatización con soportes de carga elevados. La tuerca de unión con rosca triple M8 / M10 / 1/2" permite la fijación de tuberías con esfuerzos de flexión elevados. Tornillos de abrazadera de tubo con protección contra pérdidas.

Números de artículo

Artículo No. 63148.000.158
EAN 4048962070583
UBB 500729306596
UNSPSC 00000000
Artículo del fabricante nr 505578

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.