Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
26438FIS
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
Fischer kdr 5
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
26438FIS
Diámetro
Longitud
Diseño
Con ganchos de techo
Longitud del tapón de anclaje (mm)
130
Tamaño de rosca (métrico)
5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
70 mm
Diseño
Con ganchos de techo
Longitud del tapón de anclaje (mm)
130
Tamaño de rosca (métrico)
5
Diámetro del taladro (mm)
16
Espesor máx. de la placa (mm)
35
Profundidad hueca mín. (mm)
70
Con arandela
Sí
Info
It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
KDH Hook bends open.
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con el toggle fischer se pueden fijar componentes KDR en placas de yeso laminado y placas de fibra de yeso laminado, tableros de aglomerado y techos huecos de ladrillo y hormigón. El toggle se inserta en el taladro en la instalación preposicionada y se abre de forma independiente cuando se encuentra detrás de la placa. Esto no requiere una herramienta de instalación especial y permite una instalación rápida y cómoda. El toggle está equipado con un práctico gancho redondo.
Números de artículo
Artículo No.
26438FIS
EAN
3120010011517
UBB
500616720156
UNSPSC
31162103
Artículo del fabricante nr
26438
Descargar información adicional
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando