text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kdr 4


Con el toggle fischer se pueden fijar componentes KDR en placas de yeso laminado y placas de fibra de yeso laminado, tableros de aglomerado y techos huecos de ladrillo y hormigón. El toggle se inserta en el taladro en la instalación preposicionada y se abre de forma independiente cuando se encuentra detrás de la placa. Esto no requiere una herramienta de instalación especial y permite una instalación rápida y cómoda. El toggle está equipado con un práctico gancho redondo.

Artículo No. 26437FIS
Diámetro
Longitud
Diseño Con ganchos de techo
Longitud del tapón de anclaje (mm) 95
Tamaño de rosca (métrico) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 70 mm
Diseño Con ganchos de techo
Longitud del tapón de anclaje (mm) 95
Tamaño de rosca (métrico) 4
Diámetro del taladro (mm) 14
Espesor máx. de la placa (mm) 35
Profundidad hueca mín. (mm) 34
Con arandela
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 23.18
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.
Codigo SA 7318190090

Descripción

Con el toggle fischer se pueden fijar componentes KDR en placas de yeso laminado y placas de fibra de yeso laminado, tableros de aglomerado y techos huecos de ladrillo y hormigón. El toggle se inserta en el taladro en la instalación preposicionada y se abre de forma independiente cuando se encuentra detrás de la placa. Esto no requiere una herramienta de instalación especial y permite una instalación rápida y cómoda. El toggle está equipado con un práctico gancho redondo.

Números de artículo

Artículo No. 26437FIS
EAN 3120010011500
UBB 500616720073
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 26437
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.