text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer juss 6x70 tornillo ajustable


El tornillo regulable fischer JUSS es un tornillo especial con dos roscas para el montaje rápido y regulable sin escalonamientos de construcciones de madera. El tornillo autorroscante se introduce a través de la pieza y la rosca paralela hace descender la pieza hacia el suelo. De este modo, la distancia entre la pieza y el suelo puede ajustarse sin esca

Artículo No. 59041FIS
Diámetro
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro del eje (mm) 6
Clase de calidad Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 70 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro del eje (mm) 6
Clase de calidad Otro
Endurecido No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 9.78

Descripción

El tornillo regulable fischer JUSS es un tornillo especial con dos roscas para el montaje rápido y regulable sin escalonamientos de construcciones de madera. El tornillo autorroscante se introduce a través de la pieza y la rosca paralela hace descender la pieza hacia el suelo. De este modo, la distancia entre la pieza y el suelo puede ajustarse sin escalonamientos mediante el sentido de giro opuesto. El tornillo regulable fischer es ideal para la fijación de subestructuras de madera de listones con un grosor de 20 a 25 mm.

Números de artículo

Artículo No. 59041FIS
EAN 4006209590416
UBB 500616762976
UNSPSC 31161500
Artículo del fabricante nr 59041
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.