text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gwb correa textil


La cinta textil fischer GWB es un elemento de fijación de polipropileno. La cinta puede cortarse a medida directamente del rollo y fijarse al suelo con el anclaje fischer Hammerset EA. Alternativamente, la cinta textil se puede utilizar para fijaciones temporales.

Artículo No. 20959FIS
Longitud
Color Otro
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Perforación Redondo
Clase de calidad Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 105 mm
Color Otro
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Perforación Redondo
Clase de calidad Otro
Material Acero
Carga de rotura (N) 1
Diámetro de la perforación (mm) 6.5
Anchura de la perforación (mm) 1
Longitud de la perforación (mm) 1
Número de filas de perforación 1
Dirección de las perforaciones Longitudinal
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 82.67
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Descripción

La cinta textil fischer GWB es un elemento de fijación de polipropileno. La cinta puede cortarse a medida directamente del rollo y fijarse al suelo con el anclaje fischer Hammerset EA. Alternativamente, la cinta textil se puede utilizar para fijaciones temporales.

Números de artículo

Artículo No. 20959FIS
EAN 4006209209592
UBB 500616798129
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 20959
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.