text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Grapa de suspensión Hierro fundido Cincado TKL M8


Artículo No.
Diámetro
Material Hierro fundido
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. TKL
Info la abrazadera TKL hace posible una fijación sencilla mediante la sujeción a las vigas de acero.Ventajas:
  • El sólido diseño garantiza una gran capacidad de carga.
  • Ajuste de nivel simple y rápido, el TKL con agujero pasante permite el ajuste de altura después de la instalación.
  • Fácil de fijar en la viga de acero sin necesidad de soldar o perforar.
  • El diseño del tornillo de sujeción evita que se deslice de la viga de acero.
  • Para sujetar tuberías, líneas de ventilación y líneas de rociadores en las vigas de acero.Propiedades:
    • Material: Hierro fundido maleable EN-GJMB-350-10 según DIN 1562
    • Protección contra la corrosión: 5 μm mínimo de zinc.
    • Tornillo de fijación hexagonal según ISO 4017 clase 8.8, tuerca de seguridad según ISO 4035 clase 04.
      • F max = Carga estática máxima recomendada (tensión centro.).
      • Aprobado por VdS y FM (sólo a partir de M10).
      • Soportes de seguridad necesarios para los sistemas VdS a partir de DN 65.
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Material Hierro fundido
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. TKL
Info la abrazadera TKL hace posible una fijación sencilla mediante la sujeción a las vigas de acero.Ventajas:
  • El sólido diseño garantiza una gran capacidad de carga.
  • Ajuste de nivel simple y rápido, el TKL con agujero pasante permite el ajuste de altura después de la instalación.
  • Fácil de fijar en la viga de acero sin necesidad de soldar o perforar.
  • El diseño del tornillo de sujeción evita que se deslice de la viga de acero.
  • Para sujetar tuberías, líneas de ventilación y líneas de rociadores en las vigas de acero.Propiedades:
    • Material: Hierro fundido maleable EN-GJMB-350-10 según DIN 1562
    • Protección contra la corrosión: 5 μm mínimo de zinc.
    • Tornillo de fijación hexagonal según ISO 4017 clase 8.8, tuerca de seguridad según ISO 4035 clase 04.
      • F max = Carga estática máxima recomendada (tensión centro.).
      • Aprobado por VdS y FM (sólo a partir de M10).
      • Soportes de seguridad necesarios para los sistemas VdS a partir de DN 65.

Dimensiones

F max (kN) 2.5
d-D M8
d 8
K 23

Números de artículo

Artículo No. 64275.080.001
EAN 4006209796870
UBB 500504061028
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 079687

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.