text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gpsr 3/4» placa base


La placa base fischer GPS es un elemento de fijación con un manguito roscado soldado. De este modo se pueden fijar otros elementos de fijación del sistema de instalación fischer al suelo o a un canal de montaje. La placa base es de acero de alta calidad y está galvanizada según DIN EN 10111.

Artículo No. 20968FIS
Longitud
Clase de calidad Otro
Material Acero
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 186.02
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 140 mm
Clase de calidad Otro
Material Acero
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 186.02
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descripción

La placa base fischer GPS es un elemento de fijación con un manguito roscado soldado. De este modo se pueden fijar otros elementos de fijación del sistema de instalación fischer al suelo o a un canal de montaje. La placa base es de acero de alta calidad y está galvanizada según DIN EN 10111.

Números de artículo

Artículo No. 20968FIS
EAN 4006209209684
UBB 500616798202
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 20968
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.