text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gps m12 placa base


La placa base GPS de fischer es un elemento de fijación con un manguito roscado soldado. Esto permite fijar otros elementos de fijación del sistema de instalación fischer al suelo o a un canal de montaje. La placa base es de acero de alta calidad y está galvanizada según DIN EN 10111.

Artículo No. 40398FIS
Longitud
Clase de calidad Otro
Material Acero
Marca Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 120 mm
Clase de calidad Otro
Material Acero
Marca Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descripción

La placa base GPS de fischer es un elemento de fijación con un manguito roscado soldado. Esto permite fijar otros elementos de fijación del sistema de instalación fischer al suelo o a un canal de montaje. La placa base es de acero de alta calidad y está galvanizada según DIN EN 10111.

Números de artículo

Artículo No. 40398FIS
EAN 4006209403983
UBB 500616805627
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 40398
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.