text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gkm s/12 metal plasterb. tapón+tornillo


La fijación de placas de yeso fischer GKM 12 es de metal. En el montaje preposicionado, el taco se atornilla manualmente o con un destornillador inalámbrico de forma que quede a ras de la superficie en la placa de yeso laminado. No es necesario taladrar previamente con paneles de cartón yeso de una sola lama. En placas de fibra de yeso y placas de cartó

Artículo No. 40432FIS
Diámetro
Longitud
Color Otro
Diseño Tapón de cartón yeso
Protección de la superficie Galvanizado
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 4.5 mm
Longitud 35 mm
Color Otro
Diseño Tapón de cartón yeso
Protección de la superficie Galvanizado
Con tornillo
Clase de calidad Otro
Material Acero
Diámetro del taladro (mm) 8
Apto para hormigón de gas No
Adecuado para tornillo de carro
Con borde
Apto para hormigón No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Apto para piedra natural No
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso
Apto para madera No
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular No
Adecuado para fibra/aglomerado No
Adecuado para ladrillo macizo No
Adecuado para ladrillo hueco vertical No
Marca Fischer
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.

Descripción

La fijación de placas de yeso fischer GKM 12 es de metal. En el montaje preposicionado, el taco se atornilla manualmente o con un destornillador inalámbrico de forma que quede a ras de la superficie en la placa de yeso laminado. No es necesario taladrar previamente con paneles de cartón yeso de una sola lama. En placas de fibra de yeso y placas de cartón-yeso de dos capas, el taladrado previo debe realizarse con una broca de Ø 8 mm. El fischer GKM 12 se suministra completo con un tornillo para tableros de aglomerado con cabeza avellanada. Por lo tanto, es universalmente adecuado para el montaje rápido y seguro de luces, instalaciones eléctricas y accesorios interiores.

Números de artículo

Artículo No. 40432FIS
EAN 4006209404324
UBB 500616724034
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 40432
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.