text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gb 8 anclaje aircrete


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Color Gris
Diseño Tapón espiral
Protección de la superficie Otro
Con tornillo No
Clase de calidad Otro
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 50 mm
Color Gris
Diseño Tapón espiral
Protección de la superficie Otro
Con tornillo No
Clase de calidad Otro
Longitud (mm) 50
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Profundidad del orificio (mm) 60
Apto para hormigón de gas
Adecuado para tornillo de carro
Con borde No
Apto para hormigón No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Apto para piedra natural No
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso No
Apto para madera No
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular
Adecuado para fibra/aglomerado No
Adecuado para ladrillo macizo No
Adecuado para ladrillo hueco vertical No
Marca Fischer
Color Verde
Material plástico
Tipo no. GB
Peso por pieza (g) 112

Números de artículo

Artículo No. 63236.080.050
EAN 4048962199932
UBB 500728221614
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 524870

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.