text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzub 18x130 zykon broca


Broca especial para la realización de taladros de recalcado en hormigón para el procesamiento de los anclajes de recalcado Zykon FZA, FZA-I y FZEA. Broca con placa de tope y junta para la realización rápida y homologada de taladros cónicos.

Artículo No. 60633FIS
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 130
Adecuado para acero inoxidable No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 130
Taladro de diámetro (mm) 18
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 130
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 409
Codigo SA 82075030

Descripción

Broca especial para la realización de taladros de recalcado en hormigón para el procesamiento de los anclajes de recalcado Zykon FZA, FZA-I y FZEA. Broca con placa de tope y junta para la realización rápida y homologada de taladros cónicos.

Números de artículo

Artículo No. 60633FIS
EAN 4006209606339
UBB 500616765946
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 60633
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.