text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 12x50 m8 d/10 zp anclaje de martillo


Artículo No. 60652FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 69
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 12
Número de arandelas 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M8
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 69
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 12
Número de arandelas 1
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 40
Número de tuercas 0
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 10
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes

Números de artículo

Artículo No. 60652FIS
EAN 4006209606520
UBB 500616766282
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 60652
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.