text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 41/21/2,5 2m canal


El canal de montaje fischer de alta calidad FUS 21/2,5 - 2 m es un canal de montaje con perfil en U para crear instalaciones horizontales y verticales seguras. Permite la fijación rápida y eficaz de tuberías y estructuras portantes. Longitud 2000 mm La geometría del canal garantiza el uso de la amplia gama de accesorios fischer. El dentado pronunciado d

Artículo No. 92867FIS
Longitud
Anchura 41
Altura 21
Espesor del material (mm) 2.5
Con dentado
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 2000 mm
Anchura 41
Altura 21
Espesor del material (mm) 2.5
Con dentado
Clase de calidad Otro
Longitud (mm) 2000
Carga útil 0.52
Momento de resistencia Wy (cm³) 0.93
Momento de resistencia Wz (cm³) 2.58
Área momento de inercia Iy (cm4) 1.03
Área de inercia Iz (cm4) 5.28
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 3240

Descripción

El canal de montaje fischer de alta calidad FUS 21/2,5 - 2 m es un canal de montaje con perfil en U para crear instalaciones horizontales y verticales seguras. Permite la fijación rápida y eficaz de tuberías y estructuras portantes. Longitud 2000 mm La geometría del canal garantiza el uso de la amplia gama de accesorios fischer. El dentado pronunciado del canal proporciona a la tuerca del canal una sujeción segura para soportar instalaciones verticales y elevadas cargas de cizallamiento. Los diferentes grosores de pared de los canales permiten un montaje económico de los mismos. La escala de los canales de montaje simplifica el corte y la colocación de los componentes. Las largas ranuras del canal permiten una mayor flexibilidad a la hora de instalar los elementos.

Números de artículo

Artículo No. 92867FIS
EAN 4006209928677
UBB 500616867759
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 92867
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.