text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 41/21/2,0 - 2m canal


El canal de montaje fischer de alta calidad FUS 21/2,0 - 2 m es un canal de montaje con perfil en U para crear instalaciones horizontales y verticales seguras. Permite la fijación rápida y eficaz de tuberías y estructuras portantes. Longitud 2000 mm La geometría del canal garantiza el uso de la amplia gama de accesorios fischer. El dentado pronunciado del canal proporciona a la tuerca del canal una sujeción segura para soportar instalaciones verticales y elevadas cargas de cizallamiento. Los diferentes grosores de pared de los canales permiten un montaje económico de los mismos. La escala de los canales de montaje simplifica el corte y la colocación de los componentes. Las ranuras largas en el canal permiten una mayor flexibilidad a la hora de instalar los elementos de fijación.

Artículo No. 40391FIS
Longitud
Anchura 41
Altura 21
Espesor del material (mm) 2
Con dentado
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 2000 mm
Anchura 41
Altura 21
Espesor del material (mm) 2
Con dentado
Clase de calidad Otro
Longitud (mm) 2000
Carga útil 0.49
Momento de resistencia Wy (cm³) 0.89
Momento de resistencia Wz (cm³) 2.27
Área momento de inercia Iy (cm4) 0.97
Área de inercia Iz (cm4) 4.66
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 2680
Codigo SA 7216918000

Descripción

El canal de montaje fischer de alta calidad FUS 21/2,0 - 2 m es un canal de montaje con perfil en U para crear instalaciones horizontales y verticales seguras. Permite la fijación rápida y eficaz de tuberías y estructuras portantes. Longitud 2000 mm La geometría del canal garantiza el uso de la amplia gama de accesorios fischer. El dentado pronunciado del canal proporciona a la tuerca del canal una sujeción segura para soportar instalaciones verticales y elevadas cargas de cizallamiento. Los diferentes grosores de pared de los canales permiten un montaje económico de los mismos. La escala de los canales de montaje simplifica el corte y la colocación de los componentes. Las ranuras largas en el canal permiten una mayor flexibilidad a la hora de instalar los elementos de fijación.

Números de artículo

Artículo No. 40391FIS
EAN 4006209403914
UBB 500616640461
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 40391
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.