text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fmhi conector de rosca interior m12


Los elementos de unión fischer del sistema de canal masivo fischer FMS permiten una conexión rápida y sencilla al perfil de montaje FMP. El conector de cabeza de martillo fischer FMHB es adecuado como conector prefabricado para la fijación de los elementos de construcción. Con los elementos de unión FMHI, FMCE y FMCE-L se consigue una unión segura de va

Artículo No.
Adecuado para tubo de hierro fundido
Apto para tubo de acero
Apto para tubo de cobre
Apto para tubo de acero inoxidable
Apto para tubo de aluminio
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Adecuado para tubo de hierro fundido
Apto para tubo de acero
Apto para tubo de cobre
Apto para tubo de acero inoxidable
Apto para tubo de aluminio
Adecuado para tubo de plástico
Adecuado para bobina de tubo
Adecuado para tuberías de pared delgada
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 3895

Descripción

Los elementos de unión fischer del sistema de canal masivo fischer FMS permiten una conexión rápida y sencilla al perfil de montaje FMP. El conector de cabeza de martillo fischer FMHB es adecuado como conector prefabricado para la fijación de los elementos de construcción. Con los elementos de unión FMHI, FMCE y FMCE-L se consigue una unión segura de varillas roscadas, abrazaderas de tubo o placas base. El elemento de unión FMCE-L permite conexiones flexibles para diferentes elementos como placas base o pernos en U mediante orificios ranurados. La versión galvanizada en caliente es adecuada para instalaciones exteriores.

Números de artículo

Artículo No. 63139.120.001
EAN 4048962446593
UBB 500729303783
UNSPSC 00000000
Artículo del fabricante nr 563108

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.