text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fmhb conector a presión de cabeza de martillo


Los conectores fischer del sistema de canales macizos fischer FMS permiten una conexión rápida y sencilla a los perfiles macizos FMP. El conector de empuje con cabeza de martillo fischer FMHB es adecuado como conector prefabricado para la fijación de los elementos de construcción. Los elementos de unión FMCE y FMCE-L permiten una unión segura de varilla

Artículo No.
Adecuado para tubo de hierro fundido
Apto para tubo de acero
Apto para tubo de cobre
Apto para tubo de acero inoxidable
Apto para tubo de aluminio
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Adecuado para tubo de hierro fundido
Apto para tubo de acero
Apto para tubo de cobre
Apto para tubo de acero inoxidable
Apto para tubo de aluminio
Adecuado para tubo de plástico
Adecuado para bobina de tubo
Adecuado para tuberías de pared delgada
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 10679

Descripción

Los conectores fischer del sistema de canales macizos fischer FMS permiten una conexión rápida y sencilla a los perfiles macizos FMP. El conector de empuje con cabeza de martillo fischer FMHB es adecuado como conector prefabricado para la fijación de los elementos de construcción. Los elementos de unión FMCE y FMCE-L permiten una unión segura de varillas roscadas, abrazaderas de tubo o placas base. Los conectores FMCE-L permiten conexiones flexibles para diversos elementos, como placas base o soportes en U, mediante orificios ranurados. La versión galvanizada en caliente con revestimiento grueso es adecuada para instalaciones exteriores y en entornos corrosivos.

Números de artículo

Artículo No. 63097.000.001
EAN 4048962338744
UBB 500729284637
UNSPSC 00000000
Artículo del fabricante nr 547809

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.