text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis hb 360 s (de,fr,it,nl) inj.-mortar


El mortero especial fischer Highbond FIS HB 360 S es un componente del sistema fischer Highbond FHB II para la fijación en hormigón agrietado y no agrietado. El cartucho contiene mortero de éster vinílico sin estireno. El mortero especial se puede utilizar con las barras de anclaje fischer Highbond FHB II-A S (estándar), barras de anclaje Highbond FHB I

Artículo No.
Volumen del cartucho (ml) 0
Material Resina viniléster
Material Resina viniléster
Con ranuras de fresado bajo la cabeza No
Taladro de la cabeza No
Embalado por 1

Especificaciones

Volumen del cartucho (ml) 0
Material Resina viniléster
Material Resina viniléster
Con ranuras de fresado bajo la cabeza No
Taladro de la cabeza No
Con nervios en el vástago No
Punta con nervios de fresado No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 744

Descripción

El mortero especial fischer Highbond FIS HB 360 S es un componente del sistema fischer Highbond FHB II para la fijación en hormigón agrietado y no agrietado. El cartucho contiene mortero de éster vinílico sin estireno. El mortero especial se puede utilizar con las barras de anclaje fischer Highbond FHB II-A S (estándar), barras de anclaje Highbond FHB II-A L (largas) de acero cincado, de acero inoxidable y de acero altamente resistente a la corrosión. Al apretar la tuerca hexagonal, los conos de las varillas de anclaje se introducen en la coraza de mortero, que se expande contra la pared del taladro. Con el sistema Highbond FHB II de fischer, las barandillas, las máquinas y las construcciones de acero se instalan de forma segura tanto en el interior como en el exterior.

Números de artículo

Artículo No. 63078.360.001
EAN 4048962444124
UBB 500729279033
UNSPSC 00000000
Artículo del fabricante nr 562659

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.