text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis h 20x200 k manguito de inyección


El manguito de anclaje de inyección fischer FIS H K es el componente del sistema para el montaje profesional y con ahorro de mortero de la varilla roscada FIS A o del anclaje roscado interior FIS E en mampostería de ladrillo perforada. Con él se pueden utilizar los morteros de inyección fischer FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Gre

Artículo No. 46704FIS
Diseño Para complemento
Protección de la superficie Sin tratar
Autocortable No
Longitud (mm) 200
Tamaño de rosca (métrico) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para complemento
Protección de la superficie Sin tratar
Autocortable No
Longitud (mm) 200
Tamaño de rosca (métrico) 12
Con brida No
Arriostramiento Otro
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Aprobación DIBt Yes
Indicado para FIS A M12-M16
Peso por pieza (g) 12.96

Descripción

El manguito de anclaje de inyección fischer FIS H K es el componente del sistema para el montaje profesional y con ahorro de mortero de la varilla roscada FIS A o del anclaje roscado interior FIS E en mampostería de ladrillo perforada. Con él se pueden utilizar los morteros de inyección fischer FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Green, FIS P Plus y FIS P. La estructura de rejilla optimizada reduce el uso de mortero de inyección. Cuando se instalan la varilla roscada y el anclaje roscado interior, el mortero se presiona a través de la estructura de rejilla y crea un ajuste de forma con el ladrillo perforado. Esto dirige la carga hacia el material de construcción. El fraguado tiene lugar en una instalación preposicionada. Se puede utilizar el manguito de anclaje de inyección para puentear capas no portantes. Deben tenerse en cuenta las homologaciones de los diferentes morteros de inyección.

Números de artículo

Artículo No. 46704FIS
EAN 4006209467046
UBB 500616651914
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 46704
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.