text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis e 15x85 m12 5,8 zp varilla de empuje interior


El anclaje roscado interior de inyección fischer FIS E está fabricado en acero cincado y es el componente del sistema que se utiliza para emplear el mortero de inyección fischer en mampostería. El anclaje roscado interior se fija manualmente girándolo ligeramente. El mortero de inyección une toda la superficie del anclaje roscado interior con la pared d

Artículo No. 43634FIS
Diseño Con rosca interna
Longitud (mm) 85
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 20
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 85
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con rosca interna
Longitud (mm) 85
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 20
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 85
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Aprobación DIBt Yes
Peso por pieza (g) 43.97
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Descripción

El anclaje roscado interior de inyección fischer FIS E está fabricado en acero cincado y es el componente del sistema que se utiliza para emplear el mortero de inyección fischer en mampostería. El anclaje roscado interior se fija manualmente girándolo ligeramente. El mortero de inyección une toda la superficie del anclaje roscado interior con la pared del taladro en ladrillos macizos. En materiales de construcción huecos, el mortero se presiona a través de la rejilla del manguito de anclaje y se une con el ladrillo perforado con un enclavamiento. Esto significa que la carga se dirige hacia el interior del material de construcción. El uso del anclaje de rosca interior de inyección FIS E permite retirar el elemento de fijación a ras de la superficie.

Números de artículo

Artículo No. 43634FIS
EAN 4006209436349
UBB 500616642020
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 43634
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.