text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m20x290 r varilla roscada


La varilla roscada fischer FIS A es de acero inoxidable. La varilla roscada es un componente del sistema para los diferentes morteros de inyección fischer. Junto con los morteros de inyección, las varillas roscadas fischer son adecuadas y están homologadas para todas las superficies. Para la máxima capacidad de carga del sistema se recomienda una limpie

Artículo No. 90460FIS
Diámetro
Longitud
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 290
Tamaño de rosca (métrico) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 290 mm
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 290
Tamaño de rosca (métrico) 20
Diámetro del taladro (mm) 24
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 90
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 675.02
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

La varilla roscada fischer FIS A es de acero inoxidable. La varilla roscada es un componente del sistema para los diferentes morteros de inyección fischer. Junto con los morteros de inyección, las varillas roscadas fischer son adecuadas y están homologadas para todas las superficies. Para la máxima capacidad de carga del sistema se recomienda una limpieza a fondo del taladro. El sistema de varillas roscadas de acero inoxidable en combinación con morteros de inyección fischer es adecuado y está homologado para fijaciones en el exterior y en espacios húmedos sin condiciones agresivas.

Números de artículo

Artículo No. 90460FIS
EAN 4006209904602
UBB 500616699616
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 90460
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.