text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m12x120 r varilla roscada


La varilla roscada fischer FIS A es de acero inoxidable. La varilla roscada es un componente del sistema para los diferentes morteros de inyección fischer. Junto con los morteros de inyección, las varillas roscadas fischer son adecuadas y están homologadas para todas las superficies. Para la máxima capacidad de carga del sistema se recomienda una limpie

Artículo No. 44974FIS
Diámetro
Longitud
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 120
Tamaño de rosca (métrico) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 120 mm
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 120
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 14
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 70
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 107.84
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Descripción

La varilla roscada fischer FIS A es de acero inoxidable. La varilla roscada es un componente del sistema para los diferentes morteros de inyección fischer. Junto con los morteros de inyección, las varillas roscadas fischer son adecuadas y están homologadas para todas las superficies. Para la máxima capacidad de carga del sistema se recomienda una limpieza a fondo del taladro. El sistema de varillas roscadas de acero inoxidable en combinación con morteros de inyección fischer es adecuado y está homologado para fijaciones en el exterior y en espacios húmedos sin condiciones agresivas.

Números de artículo

Artículo No. 44974FIS
EAN 4006209449745
UBB 500616648555
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 44974
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.