text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Fischer fhs clix s 12x60 tornillo cabeza en t


El tornillo de cabeza en T FHS Clix de fischer es adecuado para conectar abrazaderas de tubo con el canal de montaje. El diseño de la tuerca con cabeza de martillo permite un ajuste rápido y sencillo en el canal. El efecto de resorte de las bandas de plástico garantiza un posicionamiento exacto en el canal. El montaje mediante giro de 90° permite el mon

Artículo No. 504320FIS
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 60 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 12
Apto para carril de montaje
Anchura del cabezal (mm) 12
Marca Fischer

Descripción

El tornillo de cabeza en T FHS Clix de fischer es adecuado para conectar abrazaderas de tubo con el canal de montaje. El diseño de la tuerca con cabeza de martillo permite un ajuste rápido y sencillo en el canal. El efecto de resorte de las bandas de plástico garantiza un posicionamiento exacto en el canal. El montaje mediante giro de 90° permite el montaje posterior en canales ajustados.

Números de artículo

Artículo No. 504320FIS
EAN 4048962062397
UBB 500616817192
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 504320
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.