text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs 38 clix 8x60 t-head bolt


Artículo No. 20916FIS
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 8
Apto para carril de montaje
Anchura del cabezal (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 110 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 8
Apto para carril de montaje
Anchura del cabezal (mm) 8
Marca Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Números de artículo

Artículo No. 20916FIS
EAN 4006209209165
UBB 500616796891
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 20916
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.