text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs 38 clix 10x60 t-head bolt


El tornillo de cabeza en T FHS Clix de fischer es adecuado para unir abrazaderas de tubo con el canal de montaje. El diseño de la tuerca con cabeza de martillo permite un ajuste rápido y sencillo en el canal. El efecto de resorte de las bandas de plástico garantiza un posicionamiento exacto en el canal. El montaje mediante giro de 90° permite el montaje

Artículo No. 20919FIS
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 85 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 10
Apto para carril de montaje
Anchura del cabezal (mm) 10
Marca Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Descripción

El tornillo de cabeza en T FHS Clix de fischer es adecuado para unir abrazaderas de tubo con el canal de montaje. El diseño de la tuerca con cabeza de martillo permite un ajuste rápido y sencillo en el canal. El efecto de resorte de las bandas de plástico garantiza un posicionamiento exacto en el canal. El montaje mediante giro de 90° permite el montaje posterior en canales ajustados.

Números de artículo

Artículo No. 20919FIS
EAN 4006209209196
UBB 500616797139
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 20919
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.