text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs 38 clix 10x30 t-head bolt


Artículo No. 20917FIS
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 10
Apto para carril de montaje
Anchura del cabezal (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 100 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 10
Apto para carril de montaje
Anchura del cabezal (mm) 10
Marca Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Números de artículo

Artículo No. 20917FIS
EAN 4006209209172
UBB 500616796974
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 20917
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.