text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a l m10x95/10 taco de anclaje adherente


El anclaje de varilla fischer Highbond FHB II-A L se fabrica en acero cincado. El anclaje compuesto controlado por par de apriete se puede procesar con el mortero especial Highbond FIS HB o con los cartuchos de mortero FHB II-P y FHB II-PF HIGH SPEED. Al apretar la tuerca hexagonal, los conos de las barras de anclaje se introducen en la coraza de morter

Artículo No. 96907FIS
Diámetro
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 133
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M10
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 133
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 12
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 95
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Características clave Functioning - The FHB II-A L is a bonded anchor with torque-controlled expansion for pre-positioned and push-through installation. - When using FHB II-A L in push-through installation, the annular gap is to be filled with the injection mortar FIS HB. - The anchor rod can be set either with injection mortar FIS HB or with the capsule FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED, and is fully bonded in the drill hole. - When tightening the hexagon nut, the anchor rod cones are pulled into the mortar shell, which expands against the drill hole wall. - The styrene-free vinyl ester mortar fully seals the drill hole. - When using the resin capsule, set the anchor rod through rotating and hitting motions with a hammer drill. Use the RA-SDS setting tool, Art.-No. 62420.
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 83.79
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

El anclaje de varilla fischer Highbond FHB II-A L se fabrica en acero cincado. El anclaje compuesto controlado por par de apriete se puede procesar con el mortero especial Highbond FIS HB o con los cartuchos de mortero FHB II-P y FHB II-PF HIGH SPEED. Al apretar la tuerca hexagonal, los conos de las barras de anclaje se introducen en la coraza de mortero, que se expande contra la pared del taladro. Con el sistema fischer Highbond FHB II se pueden instalar de forma segura grandes máquinas y construcciones de acero pesadas en el interior.

Números de artículo

Artículo No. 96907FIS
EAN 4006209969076
UBB 500616706395
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 96907
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.