text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 18/50 h zp ancla de alto rendimiento


El anclaje de alto rendimiento fischer FH II H con tuerca de recubrimiento es un anclaje de manguito de acero cincado. El anclaje se coloca de forma pasante, lo que ahorra tiempo. Al apretar el anclaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del agujero. El anillo de plástico negro impide que el anclaje gire y abso

Artículo No. 44916FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 170
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M12
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 170
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 18
Número de arandelas 0
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 80
Número de tuercas 0
Instalación pasante
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 50
Con collar No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 278.185
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

El anclaje de alto rendimiento fischer FH II H con tuerca de recubrimiento es un anclaje de manguito de acero cincado. El anclaje se coloca de forma pasante, lo que ahorra tiempo. Al apretar el anclaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del agujero. El anillo de plástico negro impide que el anclaje gire y absorbe el deslizamiento del par de apriete. De este modo, el anclaje es arrastrado hacia la base de anclaje. El anclaje de alto rendimiento fischer FH II H con tuerca de recubrimiento es ideal para fijar construcciones de acero, máquinas y puertas en hormigón agrietado y no agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 44916FIS
EAN 4006209449165
UBB 500616647151
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 44916
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.