text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 18/25 s r ancla alto rendimiento


El anclaje de alto rendimiento fischer FH II S con cabeza hexagonal es un anclaje de manguito de acero inoxidable. El anclaje se coloca de forma pasante, lo que ahorra tiempo. Al apretar el anclaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del agujero. El anillo de plástico negro impide que el anclaje gire y absorbe

Artículo No. 510929FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 133
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M12
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 133
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 18
Número de arandelas 1
Fijación Otro
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 80
Número de tuercas 0
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 25
Con collar No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 219.59
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

El anclaje de alto rendimiento fischer FH II S con cabeza hexagonal es un anclaje de manguito de acero inoxidable. El anclaje se coloca de forma pasante, lo que ahorra tiempo. Al apretar el anclaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del agujero. El anillo de plástico negro impide que el anclaje gire y absorbe el deslizamiento del par de apriete. De este modo, el anclaje es arrastrado hacia la base de anclaje. El anclaje de alto rendimiento fischer FH II S con cabeza hexagonal es ideal para la fijación de consolas, construcciones de acero y barandillas de estaño exteriores en hormigón agrietado y no agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 510929FIS
EAN 4048962104295
UBB 500616672399
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 510929
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.