text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 12/50 sk r ancla de alto rendimiento


El anclaje de alto rendimiento fischer FH II SK con cabeza avellanada es un anclaje de manguito de acero inoxidable. El anclaje se coloca de forma pasante, lo que ahorra tiempo. Al apretar el anclaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del orificio. El anillo de plástico negro impide que el anclaje gire y absor

Artículo No. 510933FIS
Diámetro
Sistema de atornillado Hexágono interno
Longitud (mm) 125
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M8
Sistema de atornillado Hexágono interno
Longitud (mm) 125
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 12
Número de arandelas 0
Fijación Otro
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 60
Número de tuercas 0
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 50
Con collar No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

El anclaje de alto rendimiento fischer FH II SK con cabeza avellanada es un anclaje de manguito de acero inoxidable. El anclaje se coloca de forma pasante, lo que ahorra tiempo. Al apretar el anclaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del orificio. El anillo de plástico negro impide que el anclaje gire y absorbe el deslizamiento del par de apriete. De este modo, el anclaje es arrastrado hacia la base de anclaje. El anclaje de alto rendimiento fischer FH II SK con cabeza avellanada es ideal para fijar barandillas, escaleras y escaleras en exteriores.

Números de artículo

Artículo No. 510933FIS
EAN 4048962104332
UBB 500616672621
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 510933
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.