text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcsn m8x60 t-head bolt


El tornillo de cabeza en T FCSN permite conectar fácilmente abrazaderas de tubo al sistema de canal FUS. Varias anchuras nominales de rosca, de M8 a M12, y una selección de diferentes longitudes de rosca permiten una amplia gama de aplicaciones.

Artículo No. 93355FIS
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 81.464
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Codigo SA 7318159590
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Fischer
Peso por pieza (g) 81.464
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Codigo SA 7318159590

Descripción

El tornillo de cabeza en T FCSN permite conectar fácilmente abrazaderas de tubo al sistema de canal FUS. Varias anchuras nominales de rosca, de M8 a M12, y una selección de diferentes longitudes de rosca permiten una amplia gama de aplicaciones.

Números de artículo

Artículo No. 93355FIS
EAN 4006209933558
UBB 500616868252
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 93355
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.