text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcsn m10x40 t-head bolt


El tornillo de cabeza en T FCSN permite conectar fácilmente abrazaderas de tubo al sistema de canal FUS. Varias anchuras nominales de rosca, de M8 a M12, y una selección de diferentes longitudes de rosca permiten una amplia gama de aplicaciones.

Artículo No. 93361FIS
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 99.2
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Código de producto 7318159590
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Fischer
Peso por pieza (g) 99.2
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Código de producto 7318159590

Descripción

El tornillo de cabeza en T FCSN permite conectar fácilmente abrazaderas de tubo al sistema de canal FUS. Varias anchuras nominales de rosca, de M8 a M12, y una selección de diferentes longitudes de rosca permiten una amplia gama de aplicaciones.

Números de artículo

Artículo No. 93361FIS
EAN 4006209933619
UBB 500616868419
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 93361
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.