text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcam-600 brazo en voladizo grande


El brazo en voladizo macizo FCAM permite la instalación rápida y sencilla de tuberías a lo largo de la pared. Alineación sencilla de la consola mediante ranuras en la placa base que se giran 90° una frente a otra.

Artículo No. 504482FIS
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Longitud (mm) 600
Material Acero
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 600 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Longitud (mm) 600
Material Acero
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 3398.6
Info
  • LA = Hole spacing [mm].

Descripción

El brazo en voladizo macizo FCAM permite la instalación rápida y sencilla de tuberías a lo largo de la pared. Alineación sencilla de la consola mediante ranuras en la placa base que se giran 90° una frente a otra.

Números de artículo

Artículo No. 504482FIS
EAN 4048962063103
UBB 500616819586
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 504482
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.