text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fca 41/41-750 brazo en voladizo


El brazo en voladizo FCA de fischer permite, por ejemplo, la instalación rápida y sencilla de tuberías a lo largo de la pared. Alineación sencilla de la consola mediante ranuras en la placa base que se giran 90° una frente a otra.

Artículo No. 77365FIS
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Longitud (mm) 750
Material Acero
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 750 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Longitud (mm) 750
Material Acero
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 2151.9
Info
  • LA = Hole spacing [mm].

Descripción

El brazo en voladizo FCA de fischer permite, por ejemplo, la instalación rápida y sencilla de tuberías a lo largo de la pared. Alineación sencilla de la consola mediante ranuras en la placa base que se giran 90° una frente a otra.

Números de artículo

Artículo No. 77365FIS
EAN 4006209773574
UBB 500616841689
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 77365
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.