text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fc 9-12 gr clip de tubo


La abrazadera de clip fischer FC GR es una solución de fijación para sujetar cables y tubos de diferentes diámetros. La abrazadera de clip se puede instalar en rieles de perfil en C de 11 mm o con el Hammerfix N 5 de fischer. Al introducirlo en el Hammerfix N, el tornillo clavado expande el manguito de anclaje contra la pared del taladro. A continuación, los tubos aislantes de plástico o los cables se colocan en la abrazadera. La tensión previa de las abrazaderas sujeta los tubos y los cables de forma segura, incluso a temperaturas extremas entre -40 ° y +80 °C.

Artículo No. 68062FIS
Marca Fischer
Características clave Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Peso por pieza (g) 3.585
Codigo SA 3926909790
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Fischer
Características clave Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Peso por pieza (g) 3.585
Codigo SA 3926909790

Descripción

La abrazadera de clip fischer FC GR es una solución de fijación para sujetar cables y tubos de diferentes diámetros. La abrazadera de clip se puede instalar en rieles de perfil en C de 11 mm o con el Hammerfix N 5 de fischer. Al introducirlo en el Hammerfix N, el tornillo clavado expande el manguito de anclaje contra la pared del taladro. A continuación, los tubos aislantes de plástico o los cables se colocan en la abrazadera. La tensión previa de las abrazaderas sujeta los tubos y los cables de forma segura, incluso a temperaturas extremas entre -40 ° y +80 °C.

Números de artículo

Artículo No. 68062FIS
EAN 4006209680629
UBB 500616686175
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 68062
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.