text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Fischer fc 12-16 gr clip-schelle


La abrazadera de clip fischer FC GR es una solución de fijación para sujetar cables y tubos de diferentes diámetros. La abrazadera de clip se puede instalar en rieles de perfil en C de 11 mm o con el Hammerfix N 5 de fischer. Al introducirlo en el Hammerfix N, el tornillo clavado expande el manguito de anclaje contra la pared del taladro. A continuación

Artículo No. 68064FIS
Marca Fischer
Características clave Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Fischer
Características clave Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.

Descripción

La abrazadera de clip fischer FC GR es una solución de fijación para sujetar cables y tubos de diferentes diámetros. La abrazadera de clip se puede instalar en rieles de perfil en C de 11 mm o con el Hammerfix N 5 de fischer. Al introducirlo en el Hammerfix N, el tornillo clavado expande el manguito de anclaje contra la pared del taladro. A continuación, los tubos aislantes de plástico o los cables se colocan en la abrazadera. La tensión previa de las abrazaderas sujeta los tubos y los cables de forma segura, incluso a temperaturas extremas entre -40 ° y +80 °C.

Números de artículo

Artículo No. 68064FIS
EAN 4006209680643
UBB 500616686258
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 68064
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.