text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 8/5 (8x55) anclaje de perno k r


El anclaje de perno fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones rentables en hormigón no fisurado. Gracias a su rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II es especialmente flexible. Además del montaje preposicionado y pasante, el perno de anclaje es adecuado para el montaje aislado. En la versión de ac

Artículo No. 508007FIS
Diámetro
Longitud
Ancho de llave (mm) 13
Profundidad mín. del taladro (mm) 51
Longitud (mm) 55
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 24 mm
Ancho de llave (mm) 13
Profundidad mín. del taladro (mm) 51
Longitud (mm) 55
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 8
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 5
Calidad del material anclaje Otro
Anclaje de protección de superficie Sin tratar
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Características clave Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 23.92
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

El anclaje de perno fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones rentables en hormigón no fisurado. Gracias a su rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II es especialmente flexible. Además del montaje preposicionado y pasante, el perno de anclaje es adecuado para el montaje aislado. En la versión de acero inoxidable, el anclaje de perno es adecuado para subestructuras de fachada, voladizos y escaleras en el exterior.

Números de artículo

Artículo No. 508007FIS
EAN 4048962091106
UBB 500616670724
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 508007
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.