text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 20/30 (20x187) anclaje de perno derecho


El anclaje de perno fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no fisurado. Gracias a la rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II se puede utilizar de forma especialmente flexible. El perno de anclaje también es apto para el montaje independiente, así como para el montaje prep

Artículo No. 507571FIS
Diámetro
Longitud
Ancho de llave (mm) 30
Longitud de rosca (mm) 90
Profundidad mín. del taladro (mm) 165
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 90 mm
Ancho de llave (mm) 30
Longitud de rosca (mm) 90
Profundidad mín. del taladro (mm) 165
Longitud (mm) 187
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 20
Diámetro del taladro (mm) 20
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 30
Calidad del material anclaje Otro
Anclaje de protección de superficie Sin tratar
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 477.84

Descripción

El anclaje de perno fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no fisurado. Gracias a la rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II se puede utilizar de forma especialmente flexible. El perno de anclaje también es apto para el montaje independiente, así como para el montaje preposicionado y pasante. La versión de acero inoxidable del anclaje de perno es adecuada para la fijación de subestructuras de fachada, consolas y escaleras en zonas exteriores.

Números de artículo

Artículo No. 507571FIS
EAN 4048962087581
UBB 500616668199
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 507571
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.