text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/140 (12x234) gs zp perno de anclaje


El anclaje de perno fischer FBN II con arandela grande es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. Gracias a la rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II se puede utilizar de forma especialmente flexible. El perno de anclaje también es apto para el montaje independiente, así como

Artículo No. 45581FIS
Diámetro
Longitud
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 234
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 189 mm
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 234
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 12
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 140
Anclaje de protección de superficie Galvánico/cincado electrolítico
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Características clave Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 230.76
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

El anclaje de perno fischer FBN II con arandela grande es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. Gracias a la rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II se puede utilizar de forma especialmente flexible. El perno de anclaje también es apto para el montaje independiente, así como para el montaje precolocado y pasante. El anclaje de acero galvanizado con una arandela grande premontada se recomienda para la fijación de vigas portantes y soleras, así como para otras construcciones de madera.

Números de artículo

Artículo No. 45581FIS
EAN 4006209455814
UBB 500616649132
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 45581
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.