text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/10 (12x104) anclaje de perno r


El anclaje de perno fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no fisurado. Gracias a la rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II se puede utilizar de forma especialmente flexible. El perno de anclaje también es apto para el montaje independiente, así como para el montaje prep

Artículo No. 507563FIS
Diámetro
Longitud
Ancho de llave (mm) 19
Profundidad mín. del taladro (mm) 95
Longitud (mm) 104
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 59 mm
Ancho de llave (mm) 19
Profundidad mín. del taladro (mm) 95
Longitud (mm) 104
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 12
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 10
Calidad del material anclaje Otro
Anclaje de protección de superficie Sin tratar
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 98.185

Descripción

El anclaje de perno fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no fisurado. Gracias a la rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II se puede utilizar de forma especialmente flexible. El perno de anclaje también es apto para el montaje independiente, así como para el montaje preposicionado y pasante. La versión de acero inoxidable del anclaje de perno es adecuada para la fijación de subestructuras de fachada, consolas y escaleras en zonas exteriores.

Números de artículo

Artículo No. 507563FIS
EAN 4048962087468
UBB 500616668017
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 507563
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.