text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 10/10 (10x85) r perno de anclaje


El anclaje de perno fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. Gracias a la rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II se puede utilizar de forma especialmente flexible. El perno de anclaje también es apto para el montaje independiente, así como para el montaje pre

Artículo No. 507558FIS
Diámetro
Longitud
Ancho de llave (mm) 17
Profundidad mín. del taladro (mm) 78
Longitud (mm) 85
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 46 mm
Ancho de llave (mm) 17
Profundidad mín. del taladro (mm) 78
Longitud (mm) 85
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 10
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 10
Calidad del material anclaje Otro
Anclaje de protección de superficie Sin tratar
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 55.602

Descripción

El anclaje de perno fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. Gracias a la rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II se puede utilizar de forma especialmente flexible. El perno de anclaje también es apto para el montaje independiente, así como para el montaje preposicionado y pasante. La versión de acero inoxidable del anclaje de perno es adecuada para la fijación de subestructuras de fachada, consolas y escaleras en zonas exteriores.

Números de artículo

Artículo No. 507558FIS
EAN 4048962087413
UBB 500616667936
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 507558
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.