text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 10/10 (10x75) anclaje de perno k zp


El anclaje de perno fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. Gracias a su rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II es especialmente flexible. Además del montaje preposicionado y pasante, el perno de anclaje es adecuado para el montaje aislado. En la versión de

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 75
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 76 mm
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 75
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 10
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 10
Anclaje de protección de superficie Galvánico/cincado electrolítico
Apto para losa alveolar No
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Material Acero
Approval ETA Option 7
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. FBN II
Info
  • do =Diámetro nominal de la broca.
  • tfix =Rango de apriete.
  • hef =Profundidad efectiva de anclaje.
  • Min. td = Profundidad de perforación recomendada.
  • kN =Carga en kN.
  • La carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón agrietado (zona de tracción) con clase de hormigón C20/25, incluido un factor de seguridad parcial γf= 1,4 y si el Scr, N y Ccr, N se tienen en cuenta.
  • Cuando se produce una reducción del espacio y de la distancia de los bordes, debe realizarse un nuevo cálculo de las fuerzas utilizando la guía técnica o el software de cálculo, que están disponibles a petición.
  • Los cálculos finales deben cumplir con la Aprobación Técnica Europea (ETA) completa, esta aprobación también está disponible a petición.

Dimensiones

d-D M10
do 10
hef 40
kN 6.1
L (mm) 76
Min. td 68
Anillo ø 20
tfix 10
Tipo 10/10 K (10X76)

Descripción

El anclaje de perno fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. Gracias a su rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II es especialmente flexible. Además del montaje preposicionado y pasante, el perno de anclaje es adecuado para el montaje aislado. En la versión de acero inoxidable, el anclaje de perno es adecuado para subestructuras de fachada, voladizos y escaleras en el exterior.

Números de artículo

Artículo No. 63324.101.010
EAN 4006209409473
UBB 500504270660
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 40947

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.