text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer etr 50-60 tornillo «u


El perno en U fischer de alta calidad para el tamaño de 2" con rosca métrica para el montaje de tuberías verticales o colgantes, así como para el tendido de tuberías en perfiles y consolas. Los dos tornillos del perno en U permiten una adaptación ideal al diámetro exterior del tubo.

Artículo No. 24422FIS
Longitud
Altura 82
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Longitud de rosca (mm) 35
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 385 mm
Altura 82
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Longitud de rosca (mm) 35
Tipo de rosca Métrico
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 8
Rosca con doble separación (mm) 69
Diámetro exterior del tubo (mm) 60
Marca Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Descripción

El perno en U fischer de alta calidad para el tamaño de 2" con rosca métrica para el montaje de tuberías verticales o colgantes, así como para el tendido de tuberías en perfiles y consolas. Los dos tornillos del perno en U permiten una adaptación ideal al diámetro exterior del tubo.

Números de artículo

Artículo No. 24422FIS
EAN 4006209244227
UBB 500616799291
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 24422
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.