text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea-st 12 herramienta de ajuste


Herramienta de ajuste manual metálica sin protección contra golpes para la fijación de anclajes de martillo fischer EA II M12 N D

Numéro d'article 504585FIS
Material Acero
Con protección de manos No
Dimensión del pasador (mm) 12
Marca Fischer
Características clave Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Emballé par 1

Spécifications

Material Acero
Con protección de manos No
Dimensión del pasador (mm) 12
Marca Fischer
Características clave Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Indicado para EA II M6
Peso por pieza (g) 220
Código de producto 82055980

La description

Herramienta de ajuste manual metálica sin protección contra golpes para la fijación de anclajes de martillo fischer EA II M12 N D

Numéros d'articles

Numéro d'article 504585FIS
EAN 4048962063646
UBB 500616663893
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 504585
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.