text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer duotec 10 fijación toggle


Numero articolo
Diámetro
Longitud del tapón de anclaje (mm) 50
Diámetro del taladro (mm) 10
Marca Fischer
Color Gris/Rojo
Material plástico
Peso por pieza (g) 5
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diámetro 10 mm
Longitud del tapón de anclaje (mm) 50
Diámetro del taladro (mm) 10
Marca Fischer
Color Gris/Rojo
Material plástico
Peso por pieza (g) 5
Info tfix = Rango de aprieteLs = Longitud del tornillodp = Grosor de la parte estructural
Codigo SA 3926909790

Dimensioni

Profundidad de la cavidad (mín.) 40
D (mm) 10
Profundidad del agujero (mín.) 10
Agujero ø 10
Largura del taco 47
Tornillo ø 4.5-5/M5
Espesor del soporte (máx.) 55
Espesor del soporte (mín.) 10

Numeri di articolo

Numero articolo 63281.100.001
EAN 4048962254075
UBB 500647437226
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  537258

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.