text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer duoline l-boxx 102 (833) nv


Consiga ahora la práctica L-BOXX - llena de 833 anclajes de nuestra galardonada DuoLine: 770 x DuoPower, 45 x DuoBlade y 18 x fischer DuoTec. El DuoPower ofrece muy buenos valores de sujeción gracias a 2 componentes. Dependiendo del material de construcción, el taco decide si se extiende, se pliega o se anuda. La palanca de nylon fischer DuoTec permite

Artículo No.
Material plástico
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 4005
Embalado por 1

Especificaciones

Material plástico
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 4005

Descripción

Consiga ahora la práctica L-BOXX - llena de 833 anclajes de nuestra galardonada DuoLine: 770 x DuoPower, 45 x DuoBlade y 18 x fischer DuoTec.

El DuoPower ofrece muy buenos valores de sujeción gracias a 2 componentes. Dependiendo del material de construcción, el taco decide si se extiende, se pliega o se anuda.

La palanca de nylon fischer DuoTec permite una instalación sencilla incluso en cavidades estrechas y aisladas. El elemento basculante se pliega automáticamente detrás de la placa y confiere al anclaje su capacidad de carga. Gracias al soporte flexible para tornillos de acero inoxidable, el anclaje basculante se puede utilizar con tornillos para madera y aglomerado o con ganchos métricos y varillas roscadas con contratuercas. En materiales de construcción macizos, funciona como un anclaje de expansión.

El autoperforante fischer DuoBlade permite una instalación rápida y sencilla en placas de yeso laminado y placas de fibra de yeso. La punta metálica negra garantiza una instalación sencilla y segura, así como un proceso de perforación limpio y eficaz. El ancho

Números de artículo

Artículo No. 63028.000.102
EAN 4048962426809
UBB 500729266246
UNSPSC 00000000
Artículo del fabricante nr 560491

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.